※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 液送/ポンプ類
ケニスの 液送/ポンプ関連品
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
寸法(mm)
ΦI.D:40、ΦO.D:49.5
注文コード
18350285
品番
SRV-40N-1000L
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec
材質
SUS304
寸法(mm)
ΦI.D:40、ΦO.D:49.5
l
20mm
L
1000mm
Φd
41.2mm
ΦD
55mm
フランジ
NW40
最小曲げ半径(mm)
80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません