曜日別特売
NVC-3000 真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械) 18350310

真空コントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18350310品番NVC-3000
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする