※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Thermo Fisher Scientificの 滅菌/消毒機器用品
Thermo Fisher Scientificの 滅菌器/オートクレーブ
滅菌表示付オートクレーブバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(200枚)
注文コード
18350328
品番
01814B(200枚)
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
付属品
口締め用ワイヤータイ
仕様
容量目安:19.6L
材質
PP
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
480×580
入数(枚)
200
耐熱温度(℃)
125(最高温度140