※代表画像です。試薬瓶は付属していません。
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 危機管理
サンプラテックの プロテクタ/転倒防止/火災防止
薬品瓶保護ネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18350441
品番
N-6
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。
耐寒・耐冷性に優れています。
適合
3L・5L
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
径(Φmm)
折り径:170
長さ(m)
5
適合径(Φmm)
125〜160