サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
真空ゲージ付ポリカデシケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18350459
品番
PC-250KG
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。
ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。
本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
付属品
磁製プレート
仕様
コック・ 真空ゲージ付
材質
PC
径(Φmm)
中板:240
全高(mm)
373
活栓
外径9mmΦ 真鍮製
真空ゲージ
0〜-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
内径(mm)
250Φ