※代表画像です。

真空ゲージ付ポリカデシケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18350468 品番PC-150KG
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。
ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。
フタのみ透明です。

付属品PP製プレート 仕様コック・ 真空ゲージ付 材質本体:PP 蓋:PC 径(Φmm)中板:140 全高(mm)281 活栓外径9mmΦ 真鍮製 真空ゲージ0〜-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa) 内径(mm)149Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする