耐酸薬品庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 外寸(mm)385×500×460 付属品シリンダー錠 棚板1枚 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物) 注文コード18350477 品番T-H385S-T
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外寸・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。
上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。
プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。
庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。
危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。

付属品シリンダー錠 棚板1枚 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物) 材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS 質量(kg)約6.5 有効内寸(mm)375×465×440 外寸(mm)385×500×460 耐熱温度(℃)-30〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする