曜日別特売
T-H385L-T 耐酸薬品庫 ケニス 18350495

T-H385L-T 耐酸薬品庫 ケニス 18350495
T-H385L-T 耐酸薬品庫 ケニス 18350495
T-H385L-T 耐酸薬品庫 ケニス 18350495
T-H385L-T 耐酸薬品庫 ケニス 18350495
T-H385L-T 耐酸薬品庫 ケニス 18350495

耐酸薬品庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台(1台)外寸(mm)385×500×910付属品シリンダー錠 棚板1枚(3枚まで設置可) 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物)注文コード18350495品番T-H385L-T
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。
上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。
プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。
庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。
危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。

付属品シリンダー錠 棚板1枚(3枚まで設置可) 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物)材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS質量(kg)約11.8有効内寸(mm)375×465×890外寸(mm)385×500×910耐熱温度(℃)-30~60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする