ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの ステンレス台車
環境静音(R)台車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18350520
品番
NP-101GS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。
ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。
ハンドル折りたたみ式です。
材質
本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
寸法(mm)
455×740×905
質量(kg)
9
キャスター径(Φmm)
100(ノーカーボンゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません