自動手指消毒器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18350565 品番ハンディーミストHMU
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。
ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。
液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。

付属品受け皿 適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売) 材質ABS樹脂 質量(kg)約1.2 電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 大きさ135×250×308mm 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボトル・消毒液は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする