装着型ガス検知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 検知範囲0〜25vol% 注文コード18350678 品番XO-2200
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は検知範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。

仕様検知対象:O2 寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 検知範囲0〜25vol% 防爆構造ExibUBT3(本質安全防爆構造) 警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする