仕様検知対象:O2 CO
寸法(mm)65×22×64
質量(g)約75(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
検知範囲O2:0〜25vol% CO:0〜300ppm
防爆構造ExibUBT3(本質安全防爆構造)
警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション