※代表画像です。

装着型ガス検知器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18350757 品番 XOC-353II
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥114,378
販売価格(税別)
103,980

超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。
暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。
データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。

寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 検知範囲O2:0〜25vol% CO:0〜300ppm 防塵防水性能IP54相当 検知対象ガスO2 CO 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション Bluetooth-
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする