RCSハイフロータッチ 空中浮遊菌測定器 Merck(メルクミリポア) 18350949

空中浮遊菌測定器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18350949品番RCSハイフロータッチ
参考基準価格(税別)¥1,150,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

タッチパネルで簡単に操作できる空中浮遊菌測定用サンプラーです。
吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。
ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。

仕様吸引速度:100L/分寸法(mm)110×130×300質量(kg)1.5電源リチウムイオン内蔵バッテリー回転数8200rpm吸引量標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位)
注意
※ご使用には別売のアガーストリップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする