安永エアーポンプ
安永エアーポンプの 研究関連用品・実験用必需品
安永エアーポンプの 液送/ポンプ類
安永エアーポンプの 実験研究用ポンプ
電磁式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
定格風量(L/min)
30
注文コード
18351868
品番
AP-30P
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)
190×172×199(突起部除く)
質量(kg)
4.3
電源
AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ
吐出口
外径18mmΦ(VP13)
騒音レベル(dB(A))
32
定格風量(L/min)
30
定格圧力(kPa)
12