セコニック
セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境)
セコニックの 温度計・温湿度計
セコニックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
電子式温湿度記録計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18352209
品番
ST-50A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)
300×105×245
質量(kg)
約2.8
電源
単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
温度:-20〜80 湿度:0〜100%RH
測定方式
温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式
精度(℃)
温度:±1(0〜50 湿度:±3%RH(20〜80%RH)
目盛(℃)
温度:1 湿度:1%RH
表示内容
温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度