TG-7K2(支柱付雲台セット) 防水ハイスピードデジタルカメラ ケニス 18352358 TG-7K2(支柱付雲台セット) 防水ハイスピードデジタルカメラ ケニス 18352358

防水ハイスピードデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18352358 品番TG-7K2(支柱付雲台セット)
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。
防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。
F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン(TruePic VIII)を組み合わせることで高画質を実現しました。
4種のマクロ撮影モード(顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット)を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。
5つの撮影モード(水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR)を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。
撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。

倍率 レンズ構成/7群9枚 焦点距離/4.5〜18.0mm 開放F値/W2.0〜T4.9 記録媒体SD SDHC(UHS-I) SDXC(UHS-I) SD WORM PGS WORM Write Once(別売) 撮影範囲W/T:0.1m〜∞(スーパーマクロ/0.1m〜0.3m(f=5.4mmまで) 0.01m〜0.3m(f=5.4mm以上) 顕微鏡/0.01m〜0.30m) モードSCNモード:動きのあるものを撮る、室内で撮る等 撮像素子モニターサイズ/1/2.33インチ 有効画素数/1200万画素 総画素数/約1271万画素 アスペクト比/4:3 フォーカスAF方式/イメージャAF 測距点/コントラストAF 25点 測距点モード /オールターゲット シングルターゲット(1点) フォーカスモード/シングルAF(S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF スーパーマクロ(AF) MFアシスト/拡大 ピーキング機能/4色(白 黒 赤 黄) AF補助光/可 露出制御測光方式/デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲/2EV(低輝度側) 20EV(高輝度側) ISO感度/100〜12800(AUTO/マニュアル) 補正範囲/±2EV(1/3 EVステップ) AEロック/シャッターボタン半押し 動画記録形式:MOV(MPEG-4AVC/H.264) 記録画素数/フレームレート/圧縮方式:3840×2160(4K)/ 30p 25p /IPB(約102Mbps) 1920 x 1080(FHD)/60p 50p 30p 25p /IPB(約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps) 1280×720(HD)/30p 25p/IPB(約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps) 記録時間制限:約29分 縦位置動画:可 アートフィルター動画:可 タイムラプス動画:3840×2160(4K)/ 5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/ 5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影:1920×1080 (FHD) /120fps 記録時間20秒 1280×720 (HD)/ 240fps 記録時間20秒 640×360 (SD)/ 480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正:ON(電子式)/OFF グリッド表示:可 HDMIモニタリングスルー:モニターモード 手ブレ補正機能形式/撮像センサーシフト式 モード/S-IS ON S-IS OFF 作動範囲/2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 撮影モードAUTO P/A SCN 顕微鏡 水中 静止画サイズ記録形式/DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式/JPEG RAW(12bitロスレス圧縮) JPEG+RAW 記録サイズ/4000×3000〜1280×960(JPEG) 4000×3000(RAW)
注意
※手ぶれ補正の作動範囲は、CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw/Pitch)の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする