※顕微鏡は付属していません。

LSAF 顕微鏡カメラ ケニス 18352367 LSAF 顕微鏡カメラ ケニス 18352367 LSAF 顕微鏡カメラ ケニス 18352367

顕微鏡カメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18352367 品番LSAF
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。
計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。
HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。
USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。

付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m) 仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 寸法(mm)65×75×90 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
注意
※お使いの顕微鏡がCマウントになっていない場合は、各メーカーのCマウントアダプタをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする