エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
超音波洗浄機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18352726
品番
US-702(2.6L)
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
《電波法型式指定取得済》
排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品
スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード
材質
洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)
質量(kg)
約3.7
容量(L)
2.6
電源(V)
AC100 50/60Hz
外寸(mm)
319×217×194
洗浄槽
237×137×100mm
発振周波数
38kHz PZT自励発振
排水方式
―
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定)
高周波出力(W)
100
安全機能
温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません