※代表画像です。

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18352778 品番 M2800-J
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

《電波法型式指定取得済》
一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。

付属品ステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製) 仕様排水機構:- 材質槽:ステンレス鋼 SUS304 質量(kg)4.4 容量(L)2.8 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) 外寸(mm)336×305×304 超音波出力(W)110 洗浄槽238×138×100mm ヒーター- 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー60分メカニカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする