※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ケニスの 実験研究用配管材ストップコック
黄銅製禁油処理ボールバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
形状
レバー型
注文コード
18353338
品番
BBS-92-10Rc
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
油分管理が必要な分野へ対応可能です。
異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
形状
レバー型
寸法L(mm)
44.5mm
寸法H(mm)
40mm
最高使用圧力
1.96MPa
使用温度(℃)
-10〜120(不凍)
寸法L2(mm)
80mm
ねじ規格
Rc3/8
寸法d(Φmm)
7.5mm
適合流体
水・油・ガス等
注意
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、あらかじめご了承ください。