酸素濃度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) タイプセンサ内蔵型 注文コード18353530 品番JKO-AS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
電子ブザー・LEDによる警報機能付です。

仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり) 寸法(mm)82×38×145 測定範囲0.0〜100.0% 質量(g)約300(電池含む) タイプセンサ内蔵型 電源単3アルカリ電池×4 測定精度±0.5%(0.0〜25.0%) ±3.0%(25.1%以上) 分解能0.001 検知原理ガルバニ電池式 警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX 警報設定値2点 任意設定可 警報機能電子ブザー 赤色LED2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする