レイメイ藤井
レイメイ藤井の 除去剤
レイメイ藤井の テープ・シールはがし
値札はがし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18353767
品番
MH-5
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
成分
石油ナフサ、メチルシクロヘキサン、揮発性有機溶剤
寸法(mm)
包装:W78×H200×D30
容量(mL)
本体:15
本体質量(g)
54
本体サイズ(mm)
Φ25×H118
素材
キャップ=POM、本体=ガラス