KS50A4W 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 18353776 KS50A4W 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 18353776 KS50A4W 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 18353776 KS50A4W 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 18353776 KS50A4W 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 18353776

製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18353776 品番 KS50A4W
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ホワイト 枚数製本:約50まで 本体質量(g)276 本体サイズ(mm)W217×H304×D11 とじ厚(mm)最大:4.5 素材本体:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする