レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の 製本道具
レイメイ藤井の 綴込表紙/板目表紙
製本工房 A4サイズ 100枚収納タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18353801
品番
KS100A4W
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
枚数
製本:約51〜100まで
本体質量(g)
290
本体サイズ(mm)
W219×H304×D15
とじ厚(mm)
最大:9
素材
本体:紙