KS200A4B 製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井 18353828 KS200A4B 製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井 18353828 KS200A4B 製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井 18353828 KS200A4B 製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井 18353828 KS200A4B 製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井 18353828

製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18353828 品番 KS200A4B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ブラック 枚数製本:約101〜200まで 本体質量(g)302 本体サイズ(mm)W223×H304×D24 とじ厚(mm)最大:18 素材本体:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする