本体画像

吊り下げ名札 リール式 ハードIDカード/ヨコ名刺

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18353977 品番 NL-7P-BK
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

IDカードの読み取りに便利なリール式
スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。

材質ケース:再生樹脂、ひも:再生樹脂 寸法(mm)中紙:IDカード(W86×H54mm)、名刺(W90×H55mm) 寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm 長さ(cm)リール糸:最長約60 カードID:ヨコ名刺サイズ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)外:W97×D7.5×H73 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースハードタイプ ひもタイプループクリップ リール式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
キーホルダー
製造業

名札の代わりに大事な鍵を使う時だけ、なくさないようこれにつけています。とても便利です。

対象商品:
24041657
2023-09-24
用途:
ICカードの保管用ケースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ICカードの保管用に使用しています。
当初、湖底に満足しておりましたが、しばらく使用すると落下はしませんが固定が甘くなってきてしまいます。
ケース上部に脱落防止処置が追加されればさらに良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24041657
2022-02-24
用途:
社員のセキュリティカード入れとして
卸売・小売業

リール式で使いやすく、ポケット等にはさめるクリップ付きなのも良い。

対象商品:
24041657
2020-11-02
用途:
社員証
ジェイ・エム・エス・サービス株式会社 様 (製造業)

社員証を固定したい時にフックが回転するので外す時にはずしづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする