本体画像
オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
18354029
品番
NL-26-RD
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
0.3mm厚ケース:透明度が高く、遠くからでも表示内容がよく見えます。
裏面にチャックが付いています。中紙の落下を防止し、水やホコリからも保護します。
材質
ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)
中紙:W100×H148、最大寸法(W107×H154)まで収納できます。
色
赤
寸法
ひも:長さ約90cm、幅約15mm
外寸(mm)
ケース:W114×H176
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ソフトタイプ ハガキ用サイズ
注意
※中紙は付属していません。