本体画像

吊り下げ名札 リール式 ソフトヨコ名刺 2枚収納 1枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18354065 品番 NL-27P-RD
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ
最長60cm伸縮します。
180°しっかり開く
ポケットなどに挟めるクリップ付
防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。

材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂 寸法(mm)中紙:W90×H55 寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm 長さ(cm)リール糸:最長約60 外寸(mm)ケース:W103×H92 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ ひもタイプループクリップ リール式
注意
※中紙は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする