本体画像
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター本体
パウチラミネーター 360CA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18354090
品番
GLMM360CA
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。
クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合
ローラー本数:6本
質量(kg)
4.4
サイズ
加工:A3(330mm)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
温度(℃)
加工:常温(コールド)〜140(50Hz/60Hz)
加熱方式
外部加熱方式
速度
加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)
ウォームアップ時間
約1分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8
サイズ(mm)
W515 x D179 x H115
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
75〜150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません