本体画像
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の シュレッダー
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の 電動シュレッダー
スーパーサイレントシュレッダA3809X
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18354099
品番
GSHA3809X-WS
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
46 [50Hz/60Hz]
枚数
定格細断:6(50Hz/60Hz)
細断速度
毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合
最大細断枚数
7枚(50Hz/60Hz)
サイズ(mm)
W175×D350×H325
細断容量(L)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
運転時間(分)
定格連続:10分
グリーン購入法
適合
細断方法
クロスカット4 x 38mm
最大投入幅
A4サイズ対応 ( 220 mm )