クラフト封筒 長40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 18354117 品番 8424
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プリンタで出力しやすいサイド貼り。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。A4用紙が四つ折りでピッタリ入る長40サイズ。

仕様サイド貼り 材質古紙40%使用 寸法(mm)縦225×横90 サイズ長40 規格A4 横4つ折り エコマーク認定認定 紙厚(g/m2)70 郵便番号欄枠:なし 入数1000枚入 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする