クラフト封筒 マチ付 シール付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) サイズ角2 注文コード18354169 品番8346
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き。フラップに折り目がついて、厚くてもキレイに閉じられます。封かんに便利なテープ付き。

仕様センター貼り、マチ付・シール付 材質古紙40%使用 寸法(mm)縦340×横250×マチ35 サイズ角2 規格A4 紙厚(g/m2)120 郵便番号欄枠:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする