クラフト封筒 角2 30mmマチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード18354178 品番10049
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き。定形外郵便物の規格内に収まるマチ30mmタイプ。フラップに折り目がついて、厚くてもキレイに閉じられます。

仕様センター貼り、マチ付 材質古紙40%使用 寸法(mm)縦340×横250×マチ30 サイズ角2 規格A4 紙厚(g/m2)120 郵便番号欄枠:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする