壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の カラー封筒
カラー上質封筒 長3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
18354239
品番
2261
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り
材質
色上質
寸法(mm)
縦235×横120
色
ミズ
サイズ
長3
規格
A3横3つ折り
紙厚(g/m
2
)
90
郵便番号欄
枠:有り