カラー上質封筒 長3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 18354248 品番 2262
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。

仕様サイド貼り 材質色上質 寸法(mm)縦235×横120 ワカクサ サイズ長3 規格A3横3つ折り 紙厚(g/m2)90 郵便番号欄枠:有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする