壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の カラー封筒
カラー上質 長3 シール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
18354275
品番
10550
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り、シール付
材質
色上質
寸法(mm)
縦235×横120
色
サクラ
サイズ
長3
規格
A3横3つ折り
紙厚(g/m
2
)
90
郵便番号欄
枠:有り