カラー上質 角2 シール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 18354318 品番 10557
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。

仕様サイド貼り、シール付 材質色上質 寸法(mm)縦332×横240 ミズ サイズ角2 規格A4 紙厚(g/m2)90 郵便番号欄枠:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする