アイソネックス
アイソネックスの 車イス
アイソネックスの その他車いす用品
FC-フィット(背)用ロングパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18354555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ロングパットの2個セット!
セット内容
ロングパットのみ2個セット
材質
カバー生地:ポリエステル・ナイロン、ロングパットクッション材:ポリエステル100%(V-lapTM使用)
質量(g)
180×2
ケース入数
6
別売付属品
替カバー有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×14×16.5