画像準備中

SaiSaiフットメカニクス WG150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18354580 品番 WG150
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

最高の履きやすさと、ストレッチ性能の両立を実現!
甲高・外反母趾・左右サイズ違いなどの症状にお困りの方に!その履き心地は、まるで靴下そのもの。
履き口楽々!やわらかストレッチ素材。
足にフィットする調整ベルト。豊富なサイズ調整機能。履き口部分のベルトは約5cmの範囲で長さを調整できます。5E相当まで対応可能。
履きやすさに配慮したデザインパーツ。
足を快適に包むストレッチニットアッパー。
スムーズな歩行を促すつまずきにくいトゥスプレング。
足裏をサポートする3Dカップインソール。

材質ニット、EVA、ラバー ダークグレー サイズS サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)180(M) 使用場所屋内/屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする