画像準備中

きらく”ミニでか”MY型 やわらか便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18354781 品番45611
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。
蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!
周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。
設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。
キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。
1cmピッチで高さ33〜45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33〜40cm、補高脚を使用時:38〜45cm)。

付属品便座カバー1枚、ラクリーンバッグ2枚 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、やわらか便座:EVA樹脂 質量(kg)10.4 アイボリー タイプ要組立 サイズ(cm)幅49×奥行53×高さ75〜87(補高脚キャスター取付時:幅52×奥行55.5、座面:幅34.5×奥行42、穴部:幅19×奥行29、便座高:33〜45(13段階/1、ひじ掛け高(便座から):18〜30(5段階/3、ひじ掛け内寸:40 容量(L)バケツ:約10 機能標準:ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする