画像準備中

Gライフリーおしり洗浄液Neo 付替え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1750mL) 注文コード18354817 品番53444
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

洗浄・保湿・肌保護の3つの効果でお肌を清潔にすべすべに保ちます。
洗浄:やさしくきれいに汚れを落とす「天然ひまわり油由来の石鹸」配合。
保湿:お肌に潤いを与える「オウバクエキス」配合。
肌保護:お肌をすこやかに保つすべすべコート成分(リピジュア(※ポリオクタニウム-51))を配合。
すすぎのいらない簡単ケア。シャワーボトルに、適温(40℃前後)のお湯あたり300mLあたり洗浄液ポンプ1プッシュ(約3.5mL)を希釈してください。

成分水、グリセリン、DPG、PEG-32、カリ石ケン素地、他 ケース入数2 商品タイプせっけんの香り、無着色
注意
※別売シャワーボトルに1プッシュを微温湯で希釈して使用、押し拭きにて拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする