マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18354835 品番GLF-105KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。
防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)
床を傷つけないゴム脚付です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)
前面ガード付です。
飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。

質量(kg)4.5 定格100/90(V/W)(50/60Hz) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源90W(高輝度LED) 電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
関連資料:(1.24MB)
注意
※落下防止ワイヤーは高所に取り付けてご使用になる場合に必ずご使用ください。
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする