※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 空圧工具アクセサリー
ベッセルの 空圧工具付属品(切断/曲げ)
ブレード/エアーニッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18354939
品番
N20AB360
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。
本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途
樹脂の切断、かしめ作業に
適合本体
GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
121
寸法d(mm)
35
寸法a(mm)
61
本体質量(g)
185
寸法e(mm)
16
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
15
能力(Φmm)
(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
製品カタログ(0.13MB)