大阪サニタリー
大阪サニタリーの 水廻り部材
大阪サニタリーの シャワー用品
大阪サニタリーの シャワー用部品
SUS316Lシャワーボール Φ1.2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18355910
品番
SWA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,415
販売価格(税別)
¥
51,286
バスケットに入れる
適合
孔径:36個
質量(kg)
0.2
径(Φmm)
洗浄可能なタンク:470
呼び径
1
最大流量(L/min)
51(流せる(0.2MPa時))
寸法A(mm)
60.5
寸法D(Φmm)
65
寸法B(mm)
61.5
寸法C(mm)
15
寸法ID(mm)
25.8
孔径(Φmm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。