大阪サニタリー
大阪サニタリーの 水廻り部材
大阪サニタリーの シャワー用品
大阪サニタリーの シャワー用部品
SUS316Lシャワーボール Φ1.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18355919
品番
SWA15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,477
販売価格(税別)
¥
58,615
バスケットに入れる
適合
孔径:60個
質量(kg)
0.3
径(Φmm)
洗浄可能なタンク:1000
呼び径
1.5
最大流量(L/min)
114(流せる(0.2MPa時))
寸法A(mm)
76.3
寸法D(Φmm)
90
寸法B(mm)
71.8
寸法C(mm)
20
寸法ID(mm)
38.5
孔径(Φmm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。