大阪サニタリー
SUS316L GL型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
21日以内出荷とは
呼び径
2.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356086
品番
GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥162,807
販売価格(税別)
¥
148,006
バスケットに入れる
質量(kg)
3.5
サイズ
ガラス:2.5
呼び径
2.5
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:0.8
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
70
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材