大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ストレーナー
大阪サニタリーの ストレート形ストレーナー
SUS316L L型ストレーナ Si 焼結金網 20#〜400# ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18357118
品番
LISU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥580,313
販売価格(税別)
¥
527,557
バスケットに入れる
質量(kg)
11.4
呼び径
4
寸法A(mm)
638
寸法E(mm)
139.8
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
492
ろ過面積(cm
2
)
1729
ガスケット
本体:5.5S
寸法ID(mm)
97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材