画像準備中

SUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#〜150# ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18357136 品番 YS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥185,369
販売価格(税別)
168,517
質量(kg)1.5 サイズガラス:2 寸法L(mm)190 呼び径1.5 寸法A(mm)56 寸法B(mm)109 ろ過面積(cm2)96 寸法ID(mm)35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする