大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ストレーナー
大阪サニタリーの Y形ストレーナー
SUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#〜150# ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18357161
品番
YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380,424
販売価格(税別)
¥
345,840
バスケットに入れる
質量(kg)
4.1
サイズ
ガラス:3
寸法L(mm)
250
呼び径
2.5
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
149
ろ過面積(cm
2
)
248
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材